SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24015907
CDNA2F40TF-350-D
CADデータダウンロード
350
¥41,800
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24015916
CDNA2F40TF-700-D
CADデータダウンロード
700
¥46,420
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24015925
CDNA2F40TF-75-D
CADデータダウンロード
75
¥38,170
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください