SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-30JN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J51 無接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24016433
CDNA2F50-30JN-D-J51S-XC4
CADデータダウンロード
¥53,350
¥
48,980
¥53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください