曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-600

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-600 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24016835CDNA2F50-600-D-B54B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
63,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24016844CDNA2F50-600-D-B54LB54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,460
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24016853CDNA2F50-600-D-P3DWAP3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする