曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-90

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50-90 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24017063CDNA2F50-90-D-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
48,510
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24017054CDNA2F50-90-D-A54(-) 0.5A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24017054CDNA2F50-90-D-A5469219203CDNA2F50-90-D-A54CDNA2F50-90-D-A54 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50 SMC 69219203ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50SMC1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする