曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24017106CDNA2F50TF-150-D-M9PWSDPC150
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24017115CDNA2F50TF-300-D-M9PMDPC300
59,840
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24017124CDNA2F50TF-75-D-M9PSDPC75
54,070
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする