SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-10
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24018199
CDNA2F80-10-D
CADデータダウンロード
¥64,740
¥
57,980
¥63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください