曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-25

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24018655CDNA2F80-25-D-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,510
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018664CDNA2F80-25-D-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
70,730
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする