曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-250

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-250 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24018673CDNA2F80-250-D-A54L3
83,660
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018689CDNA2F80-250-D-A543
82,670
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018698CDNA2F80-250-D-B54L
79,260
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018707CDNA2F80-250-D-J513
85,800
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018716CDNA2F80-250-D-M9BWLS
74,310
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018725CDNA2F80-250-D-M9NSBPC
81,570
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018734CDNA2F80-250-D-M9NWL
78,160
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24018743CDNA2F80-250-D-M9N3
80,520
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする