SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24019617
CDNA2G100TN-100-D-XC35
CADデータダウンロード
100
¥
92,350
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019626
CDNA2G100TN-100J-D-XC35
CADデータダウンロード
100
¥
96,640
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019635
CDNA2G100TN-125-D-XC35
CADデータダウンロード
125
¥
93,280
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください