曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G50

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24019915CDNA2G50-125-D-M9BAL125
53,520
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019924CDNA2G50-125-D-M9BWSDPCS125
49,890
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019933CDNA2G50-150-D-M9BAL150
54,120
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019949CDNA2G50-150-D-M9BSDPC150
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019958CDNA2G50-30-D-A5430
50,490
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019967CDNA2G50-350-D-M9BSDPC350
60,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019976CDNA2G50-500J-D500
62,260
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24019985CDNA2G50-600-D-M9B600
62,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする