SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24022496
CDNA2L63TF-150-D
CADデータダウンロード
150
¥52,750
¥
48,980
¥53,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24022505
CDNA2L63TF-250-D
CADデータダウンロード
250
¥55,170
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください