曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T50TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24024149CDNA2T50TF-100-D-M9PWSDPC100
56,490
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24024158CDNA2T50TF-150K-D150
52,910
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24024167CDNA2T50TF-80-D-M9PW80
52,090
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする