SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24024824
CDNA2T63TN-300N-D
CADデータダウンロード
¥58,080
¥
52,980
¥58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください