ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T80TN

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T80TN - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24025366CDNA2T80TN-150-D-XC35150
¥73,370
¥66,980
¥73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025375CDNA2T80TN-300-D-A44300
¥88,830
¥77,980
¥85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025384CDNA2T80TN-300K-D300
¥84,320
¥75,980
¥83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする