CDNA2T80TN-300-D-A44 ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T80TN SMC 24025375

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T80TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はストロークなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
24025375
品番
CDNA2T80TN-300-D-A44
参考基準価格(税別)¥88,830販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする