SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24025463
CNA2B100-100-D-XC4
CADデータダウンロード
100
¥88,880
¥
76,980
¥84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025479
CNA2B100-450-D-XC4
CADデータダウンロード
450
¥101,970
¥
87,980
¥96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください