SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24025488
CNA2B100TF-400-D
CADデータダウンロード
400
¥97,350
¥
88,980
¥97,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025497
CNA2B100TF-450-D
CADデータダウンロード
450
¥99,220
¥
87,980
¥96,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください