曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B40TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B40TF - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24025594CNA2B40TF-125-D125
37,620
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025603CNA2B40TF-300-D300
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする