SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2B80TN
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24025795
CNA2B80TN-150-D-XC35
CADデータダウンロード
150
¥68,920
¥
62,980
¥69,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025804
CNA2B80TN-250-D-XC35
CADデータダウンロード
250
¥71,780
¥
64,980
¥71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025813
CNA2B80TN-50-D-XC35
CADデータダウンロード
50
¥66,060
¥
59,980
¥65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24025829
CNA2B80TN-650-D-XC35
CADデータダウンロード
650
¥84,650
¥
76,980
¥84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください