SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24026626
CNA2F63TN-1200-D-XC35
CADデータダウンロード
1200
¥81,350
¥
73,980
¥81,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026635
CNA2F63TN-125-D-XC35
CADデータダウンロード
125
¥54,290
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください