SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24027274
CNA2L63TF-1100-D
CADデータダウンロード
¥76,180
¥
65,980
¥72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください