SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24027694
CNA2T50TN-50K-D
CADデータダウンロード
50
¥48,400
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24027703
CNA2T50TN-75K-D
CADデータダウンロード
75
¥49,390
¥
44,980
¥49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください