SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24029243
CDNGBN40TN-125-D
CADデータダウンロード
125
¥37,730
¥
34,980
¥38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029259
CDNGBN40TN-75-D
CADデータダウンロード
75
¥36,960
¥
33,980
¥37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください