曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN40

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24029618CDNGDN40-100-D-M9BWL100
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029627CDNGDN40-100-D-M9BW3100
48,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029636CDNGDN40-125K-D-C73CL125
51,580
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029645CDNGDN40-200-D-M9BWL200
46,750
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029654CDNGDN40-300-D-M9BA-C300
49,280
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029663CDNGDN40-300-D-M9BW3300
51,150
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029679CDNGDN40-350-D350
41,690
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029688CDNGDN40-350-D-M9BW350
48,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029697CDNGDN40-50-D50
37,070
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029706CDNGDN40-50-D-M9BWL50
44,440
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029715CDNGDN40-550-D-M9BW4550
58,520
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029724CDNGDN40-75-D-M9BWL75
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする