曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA32

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24029959CDNGFA32-125-D-M9BWL125
44,440
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029968CDNGFA32-150-D-M9BW150
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029977CDNGFA32-150-D-M9BWL-C150
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029986CDNGFA32-150-D-M9N150
43,730
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24029995CDNGFA32-250-D-M9B-C250
44,610
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030004CDNGFA32-250-D-M9BASDPC-C250
51,210
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030013CDNGFA32-300-D-M9BL-C300
45,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030029CDNGFA32-450-D-M9BL-C450
47,470
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030038CDNGFA32-50-D-B59W50
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030047CDNGFA32-50-D-M9BL50
43,070
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030056CDNGFA32-750-D750
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030065CDNGFA32-780-D780
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする