曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGN25

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGN25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24030939CDNGGN25-35-D-M9BWSDPC-C35
44,720
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030948CDNGGN25-400-D-M9B400
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030957CDNGGN25-400-D-M9BW400
44,170
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030966CDNGGN25-400-D-M9BWS400
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030975CDNGGN25-65-D65
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030984CDNGGN25-75-D-M9BW75
40,590
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24030993CDNGGN25-75-D-M9BWL75
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする