SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24031858
CDNGTA20-80-D
CADデータダウンロード
¥34,980
¥
31,980
¥35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください