曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGUA32

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGUA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24031964CDNGUA32-125-D125
36,690
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031973CDNGUA32-150-D-M9BWZ-C150
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031989CDNGUA32-350-D350
39,160
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24031998CDNGUA32-350-D-A93L5350
51,210
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする