SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032253
CNGBN40-100-D-XC35
CADデータダウンロード
100
¥39,820
¥
36,980
¥40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032269
CNGBN40-650-D
CADデータダウンロード
650
¥45,490
¥
41,980
¥46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください