SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDN32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032323
CNGDN32TN-325-D
CADデータダウンロード
¥36,470
¥
32,980
¥36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください