SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032339
CNGDN40-500-D
CADデータダウンロード
500
¥43,670
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032348
CNGDN40-600-D
CADデータダウンロード
600
¥45,210
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください