曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGFA32

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGFA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)450クッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032366CNGFA32-450-D-XC4
42,130
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする