曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGA32

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032418CNGGA32-100-D100
36,470
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032427CNGGA32-100-D-XC4100
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032436CNGGA32-570-D570
41,970
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする