曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSB125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSB125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032725CDNSB125-100-D-M9BWL100
165,390
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032734CDNSB125-100-D-M9N100
164,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032743CDNSB125-200-D-M9BSDPC200
173,200
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032759CDNSB125-200-D-M9BW200
169,350
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032768CDNSB125-230-D230
162,310
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032777CDNSB125-300-D-M9B3300
179,360
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032786CDNSB125-300J-D-A93L300
179,580
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032795CDNSB125-400-D-M9BZ400
179,470
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032804CDNSB125-720-D720
187,720
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032813CDNSB125-770-D770
187,720
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする