SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSB140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032829
CDNSB140-100-D-A96
CADデータダウンロード
A96
¥196,570
¥
189,800
¥208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032838
CDNSB140-100-D-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥198,770
¥
189,800
¥208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032847
CDNSB140-400-D-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥213,730
¥
199,800
¥219,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200