曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSB160

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSB160 - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032856CDNSB160-100-D-M9N100
239,640
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032865CDNSB160-820-D820
272,750
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032874CDNSB160-870-D870
272,750
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする