曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24032935CDNSD125-100-D-M9BWL100
165,390
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032944CDNSD125-200-D-M9BL200
169,460
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032953CDNSD125-200-D-M9BW200
169,350
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24032969CDNSD125-200-D-Z73200
167,480
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032978CDNSD125-300-D-M9BAL3300
183,650
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032987CDNSD125-350-D-A93L350
174,190
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24032996CDNSD125-350K-D-J51350
191,350
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24033005CDNSD125-400-D-A54400
179,690
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24033014CDNSD125-430-D-A54L430
184,970
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24033023CDNSD125-450-D-M9B450
182,660
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24033039CDNSD125-500-D-A90500
179,140
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24033048CDNSD125-575-D-A93M575
185,410
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24033057CDNSD125-710-D710
187,720
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする