ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSG125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSG125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24034265CDNSG125-100-D-M9BAL100
167,040
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034274CDNSG125-100-D-M9PSAPC100
168,800
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034283CDNSG125-120-D-M9BL120
167,150
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034299CDNSG125-150H-D-M9BAL150
169,350
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034308CDNSG125-150H-D-M9BL150
167,150
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034317CDNSG125-200-D-Y7BAL200
174,410
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034326CDNSG125-205-D205
162,310
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034335CDNSG125-225-D-M9BWL225
172,320
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034344CDNSG125-230-D230
162,310
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034353CDNSG125-245-D-M9BWL245
172,320
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034369CDNSG125-265-D-M9BZ265
174,850
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034378CDNSG125-300-D-M9BWZ300
175,290
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034387CDNSG125-35-D-P3DWAZ35
173,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034396CDNSG125-350-D-M9BAL350
178,590
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034405CDNSG125-400-D-A54400
179,690
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034414CDNSG125-400-D-M9BW400
178,590
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034423CDNSG125-450J-D-A93Z450
193,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034439CDNSG125-500-D-A93500
180,460
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034448CDNSG125-550-D-A93L550
185,740
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034457CDNSG125-75-D-M9BWL75
165,390
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034466CDNSG125-900-D-A54L900
203,450
189,800
208,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする