曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24034974CDNST125-100-D-XC14A100
158,790
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24034983CDNST125-150-D-P3DWASE150
178,260
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24034999CDNST125-150-D-XC14A150
161,100
149,800
164,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035008CDNST125-200-D-M9BW200
172,760
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24035017CDNST125-225-D-M9BWZ225
176,390
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24035026CDNST125-300-D-M9BW300
177,380
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035035CDNST125-320-D-A93L320
177,600
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035044CDNST125-350-D-M9BWZ350
181,010
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035053CDNST125-500-D-A543500
194,480
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24035069CDNST125-500-D-A93M500
184,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24035078CDNST125-800-D-J51800
203,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする