SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSB125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035245
CNSB125-75-D
CADデータダウンロード
¥152,300
¥
149,800
¥164,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200