曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSF160TF

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSF160TF - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24035647CNSF160TF-100-D100
221,820
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035656CNSF160TF-300-D300
233,700
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする