曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSL125

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSL125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24035796CNSL125-1250-D1250(-) スチール
207,740
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
24035805CNSL125-35-D35(-) アルミ
152,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする