SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSL160
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1500
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24035848
CNSL160-1500J-D
CADデータダウンロード
¥351,400
¥
319,800
¥351,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください