曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ

ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全18種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24036015CDNA2WB100-560-D100560
112,920
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24036024CDNA2WB50-80JJ-D5080
54,010
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036033CDNA2WB80-75-D8075
67,820
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036049CDNA2WF100-100-D-J51100100
103,570
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036058CDNA2WF100-150-D-M9B100150
101,920
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036067CDNA2WF100-150-D-M9BL100150
102,580
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036076CDNA2WF40-30-D4030
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036085CDNA2WF50-125-D50125
47,470
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036094CDNA2WF50-125-D-A93L450125
56,820
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036103CDNA2WF50-200-D-M9BL50200
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036119CDNA2WF50TF-50-D5050
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036128CDNA2WF50TF-50-D-M9PSDPC5050
55,880
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036137CDNA2WF50TF-75-D-M9PMDPC5075
56,930
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036146CDNA2WF63-350-D-M9BWL63350
68,370
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036155CDNA2WF80-125N-D-M9B380125
80,080
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036164CDNA2WL50-300-D50300
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036173CDNA2WL50-300JJ-D-M9BWL50300
72,160
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036189CDNA2WT80-200-D80200
75,410
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする