曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA32

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24036277CLQA32-15DCM-F15(F) 前進方向ロック
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036286CLQA32-45DCM-F45(F) 前進方向ロック
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036295CLQA32-70DCM-B70(B) 後退方向ロック
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036304CLQA32-80DCM-B80(B) 後退方向ロック
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする