SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24036453
CLQA50TN-50D-B-XC35
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
¥27,170
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036469
CLQA50TN-50D-F-XC35
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
¥27,170
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください