ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB32TF

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB32TF SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24036819 CLQB32TF-10D-F
CADデータダウンロード
10
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24036828 CLQB32TF-75D-B
CADデータダウンロード
75
20,630
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする