SMC
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(TF) G
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24036889
CLQB40TF-15D-F
CADデータダウンロード
¥22,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください