曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB50TN

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24036943CLQB50TN-30DM-F30(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036959CLQB50TN-50D-B-XC3550(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036968CLQB50TN-75D-B-XC3575(-) 標準 (ロッド先端めねじ)(B) 後退方向ロック
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする