曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG80

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24037476CLQG80-25D-B25(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24037485CLQG80-75DCM-B75(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする